Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - PAR56 GX16d 230V 300W NSP

kopierenkopieren
ALI - PAR56 GX16d 230V 300W NSP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145692

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Lichtstrom - 3500 lm

  • Sockel - GX16d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456927

Sonepar Artikelnummer

121116835

Hersteller Artikelnummer

145692

Hersteller Typ

BAI145692

Hersteller Artikel Nr.:

145692

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lichtstrom:

3500 lm

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

2750 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

178 mm

Gesamtlänge:

127 mm

Durchmesser:

178 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.630 kg

BEE PAR56 GX16d 230V 300W NSP 10° 2000U 2750K 3500lm