Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - PAR56 GX16d 230V 500W MFL White

kopierenkopieren
ALI - PAR56 GX16d 230V 500W MFL White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30104413649

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - sonstige

  • ANSI - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681136492

Sonepar Artikelnummer

121187395

Hersteller Artikelnummer

30104413649

Hersteller Typ

BAI30104413649

Hersteller Artikel Nr.:

30104413649

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

sonstige

ANSI:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.565 kg

BEE Reflektor PAR56 GX16d 230V 500W Medium Wide Flood 21° Halogen 178x127mm 2000U