Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - PAR56 WFL 12V 300W Screw T. Schwimmbad

kopierenkopieren
ALI - PAR56 WFL 12V 300W Screw T. Schwimmbad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RP56S012300WF

  • Lampenleistung - 300 W

  • Sockel - Schraubklemme

  • Ausführung - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - 37 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681136652

Sonepar Artikelnummer

121116955

Hersteller Artikelnummer

RP56S012300WF

Hersteller Typ

BAIRP56S012300WF

Hersteller Artikel Nr.:

RP56S012300WF

Lampenleistung:

300 W

Sockel:

Schraubklemme

Ausführung:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

37 °

Reflektorart:

Wide Flood

Lichtstärke:

10000 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

12 V

Reflektorfarbe:

Silber

Farbe:

weiß

Durchmesser:

178 mm

Gesamtlänge:

113 mm

Spezielle Anwendung:

Schwimmbad

Cool Beam:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

300 kWh

Lampenbezeichnung:

PAR56

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.680 kg

BAI PAR56 WFL Reflektor Schraub-anschlüsse 12V 300W 3000K 4500lm 10000cd C-6 178x127h 1000U Schwimmbad, Studio-, Projektions- und Fotolampe