Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Pigmy E14 26X57 235V 15W Clear Pizza Oven 500C

kopierenkopieren
ALI - Pigmy E14 26X57 235V 15W Clear Pizza Oven 500C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145677

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Lichtstrom - 70 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456774

Sonepar Artikelnummer

121116830

Hersteller Artikelnummer

145677

Hersteller Typ

BAI145677

Hersteller Artikel Nr.:

145677

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

235 V

Lichtstrom:

70 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

weiß

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

500 h

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Ja

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.015 kg

BEE Appliance Pizza Backofen 500°C Birnform E14 235V 15W Klar 26x57mm 500U Glühlampe