Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Pinspot PAR36 6.4V mit Kabel Schwarz

kopierenkopieren
ALI - Pinspot PAR36 6.4V mit Kabel Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146048

  • Ausführung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681460481

Sonepar Artikelnummer

121115235

Hersteller Artikelnummer

146048

Hersteller Typ

BAI146048

Hersteller Artikel Nr.:

146048

Ausführung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

230 V

Anschlussleistung:

30 W

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Lichtpunkte:

1

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Nein

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

155 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Gesamtlänge:

160 m

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054910

Gewicht:

1.040 kg

BEE Pinspot PAR36 6.4V mit 90cm Kabel Schwarz IP20 Max. 30W 16x15.5x17cm