Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - PK30D Flat Male 6.6A 45W 800lm Narva 58326

kopierenkopieren
ALI - PK30D Flat Male 6.6A 45W 800lm Narva 58326

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146482

  • Leistung - 45 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 800 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681464823

Sonepar Artikelnummer

121187369

Hersteller Artikelnummer

146482

Hersteller Typ

BAI146482

Hersteller Artikel Nr.:

146482

Leistung:

45 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

800 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

BEE PK30D 13.5X56mm 6.6A 45W 800lm 3000U Narva 58326 Männlich Stecker Kabel 120mm Steckerlampe für Luftfahrtbeleuchtung