Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - POWERSTAR HQI®-T E40 400W/N 3700K

kopierenkopieren
ALI - POWERSTAR HQI®-T E40 400W/N 3700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145030

  • Lampenleistung - 440 W

  • Lichtstrom - 40000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121116615

Hersteller Artikelnummer

145030

Hersteller Typ

BAI145030

Hersteller Artikel Nr.:

145030

Lampenleistung:

440 W

Lichtstrom:

40000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3700 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

126 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

273 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Ja

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

493 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.199 kg

LEV POWERSTAR HQI-T E40 400W/N 3700K