ALI - Reflektor IRC300 R7s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146343
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681463437
Sonepar Artikelnummer
121187238
Hersteller Artikelnummer
146343
Hersteller Typ
BAI146343
Hersteller Artikel Nr.:
146343
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.035 kg


