Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Röhre T30X60 E14 240V 40W Klar Backofen 300C

kopierenkopieren
ALI - Röhre T30X60 E14 240V 40W Klar Backofen 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145571

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681455715

Sonepar Artikelnummer

121115124

Hersteller Artikelnummer

145571

Hersteller Typ

BAI145571

Hersteller Artikel Nr.:

145571

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

166 mA

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.020 kg

BAI Röhre T30X60mm E14 240V 40W 280lm 2200K Klar Appliance Backofen 300°C 1000U Backofenlampe