Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Röhre T30X60 E27 240V 25W Klar Backofen 300C

kopierenkopieren
ALI - Röhre T30X60 E27 240V 25W Klar Backofen 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145572

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 140 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681455722

Sonepar Artikelnummer

121116791

Hersteller Artikelnummer

145572

Hersteller Typ

BAI145572

Hersteller Artikel Nr.:

145572

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

104 mA

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.020 kg

BAI Röhre T30X60mm E27 240V 25W 140lm 2200K Klar Appliance Backofen 300°C 1000U Backofenlampe