ALI - Rope Lichterkette Pendelleuchte 15M Transp 15pcs LED FIL ST45 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145688
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681456880
Sonepar Artikelnummer
121115170
Hersteller Artikelnummer
145688
Hersteller Typ
BAI145688
Hersteller Artikel Nr.:
145688
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
farblos
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
15 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Spannungsart:
AC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
10000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0.4
Gesamtlänge:
15 m
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
2.300 kg


