Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - S6 Soffitte 6X24 12V 100mA 1.2W

kopierenkopieren
ALI - S6 Soffitte 6X24 12V 100mA 1.2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - s62412100

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - S6

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681138021

Sonepar Artikelnummer

121187402

Hersteller Artikelnummer

s62412100

Hersteller Typ

BAIs62412100

Hersteller Artikel Nr.:

s62412100

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

S6

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Nennstrom:

100 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Soffitte S6 6x24mm 12V 100mA 0.1A 1.2W Klar 2000U C-6 Anzeige- und Signallampe