Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Schiffslampe LED Bay15d 12-30V 2.5W (27W) 280lm 830 IP65

kopierenkopieren
ALI - Schiffslampe LED Bay15d 12-30V 2.5W (27W) 280lm 830 IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145707

  • Lampenleistung Wendel 1 - 2.5 W

  • Lampenspannung - 12 .. 30 V

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Sockel - BAY15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457078

Sonepar Artikelnummer

121115177

Hersteller Artikelnummer

145707

Hersteller Typ

BAI145707

Hersteller Artikel Nr.:

145707

Lampenleistung Wendel 1:

2.5 W

Lampenspannung:

12 .. 30 V

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

BAY15d

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

44 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.016 kg

BAI Navigation LED Bay15d 12V-24V-28V-30V AC/DC 2.5W (27W) 280lm 3000K IP65 17x44mm Schiffslampe