ALI - Screw M5 316 Pig nose socket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145590
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 5
Länge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681455906
Sonepar Artikelnummer
121115132
Hersteller Artikelnummer
145590
Hersteller Typ
BAI145590
Hersteller Artikel Nr.:
145590
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
16 mm
Kopfform:
versenkt
Schraubsystem:
2 Löcher
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.013 kg


