Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - SharXS HTI 1800W SFc15-5 Extreme Seal

kopierenkopieren
ALI - SharXS HTI 1800W SFc15-5 Extreme Seal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146478

  • Lampenleistung - 1800 W

  • Lampenspannung - 101 V

  • Lichtstrom - 160000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172399807

Sonepar Artikelnummer

121187366

Hersteller Artikelnummer

146478

Hersteller Typ

BAI146478

Hersteller Artikel Nr.:

146478

Lampenleistung:

1800 W

Lampenspannung:

101 V

Lichtstrom:

160000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6500 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

90 mm

Gesamtlänge:

220 mm

Durchmesser:

30.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.253 kg

OSR SharXS HTI SFc15-5 1800W 6500K Klar Ra90-100 30.5x220mm Halogen-Metalldampflampe