Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Smart Outdoor LED Garden Post 4W 380lm RGB CCT

kopierenkopieren
ALI - Smart Outdoor LED Garden Post 4W 380lm RGB CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144977

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879149545

Sonepar Artikelnummer

121114933

Hersteller Artikelnummer

144977

Hersteller Typ

BAI144977

Hersteller Artikel Nr.:

144977

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK02

Max. Systemleistung:

4.4 W

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Höhe/Tiefe:

280 mm

Art der Leuchte:

Stele

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

4.4 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

380 lm

Leuchtenlichtausbeute:

84 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

RGBW

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

1

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

80 mm

Länge:

80 mm

Durchmesser:

80 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.549 kg

CAL Smart Außen LED Gartenpost 4W 380lm RGB + CCT Edelstahlgehäuse 220-240V IP44 80x80x280mm Bluetooth Mesh Protokoll