Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Smart Outdoor LED Strip 5M RGB+3000K IP67

kopierenkopieren
ALI - Smart Outdoor LED Strip 5M RGB+3000K IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144979

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 90 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879149989

Sonepar Artikelnummer

121114935

Hersteller Artikelnummer

144979

Hersteller Typ

BAI144979

Hersteller Artikel Nr.:

144979

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lichtstrom je Meter:

90 lm

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

RGBW

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.120 kg

CAL Smart Außen LED Streifen 5 Meter RGB + 3000K IP67 (mit 24V IP44 Adapter) Bluetooth Mesh Protokoll