ALI - Smart Outdoor Link Bluetooth Mesh Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144980
Ausführung - Signalumsetzer
Breite - 45 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712879150053
Sonepar Artikelnummer
121114936
Hersteller Artikelnummer
144980
Hersteller Typ
BAI144980
Hersteller Artikel Nr.:
144980
Ausführung:
Signalumsetzer
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg


