ALI - Smart WIFI LED Lichterkette 15M 15Stk ST45 RGBW IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145600
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681456002
Sonepar Artikelnummer
121115138
Hersteller Artikelnummer
145600
Hersteller Typ
BAI145600
Hersteller Artikel Nr.:
145600
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
12 V
Anschlussleistung:
12 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
RGBW
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Brandschutz nach UL94:
B
Leistungsfaktor:
0.7
Breite:
46 mm
Höhe/Tiefe:
122 mm
Gesamtlänge:
15.8 m
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.32 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
1.650 kg


