Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Smart WIFI LED ST64 E27 240V 4.9W (27W) RGB+1800K Clear

kopierenkopieren
ALI - Smart WIFI LED ST64 E27 240V 4.9W (27W) RGB+1800K Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145211

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Lampenlichtausbeute - 56 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879153979

Sonepar Artikelnummer

121115023

Hersteller Artikelnummer

145211

Hersteller Typ

BAI145211

Hersteller Artikel Nr.:

145211

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

280 lm

Lampenlichtausbeute:

56 lm/W

Lampenform:

Edison

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1800 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

280 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

RGBW

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Ja

Durchmesser:

64 mm

Länge:

142 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

ST64

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.096 kg

CAL Smart WIFI LED ST64 E27 64x142mm 240V 4.9W (27W) 280lm RGB+1800K Klar Installieren mit WIFI 2.4GHz Calex App an Smartphone/tablette Sprachsteuerung Tuya