Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Smart WIFI LED Strip 2M 12W RGB+CCT

kopierenkopieren
ALI - Smart WIFI LED Strip 2M 12W RGB+CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145205

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 240 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879150626

Sonepar Artikelnummer

121116659

Hersteller Artikelnummer

145205

Hersteller Typ

BAI145205

Hersteller Artikel Nr.:

145205

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3.4 W

Lichtstrom je Meter:

240 lm

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGBW

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

70 lm/W

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

6.8 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Gesamtlänge:

2 m

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.390 kg

CAL Smart WIFI LED Strip 2M 6.8W 480lm RGB+2700-6500K Installieren mit WIFI 2.4GHz Calex App an Smartphone/tablette Sprachsteuerung Alexa Google Home Siri