ALI - Smart WIFI Outdoor IP65 Camera Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146498
Ausführung - Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 1440
Mit Objektiv - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712879161295
Sonepar Artikelnummer
121187372
Hersteller Artikelnummer
146498
Hersteller Typ
BAI146498
Hersteller Artikel Nr.:
146498
Ausführung:
Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1440
Mit Objektiv:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Protokoll:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Horizontaler Blickwinkel:
100 °
Vertikaler Blickwinkel:
100 °
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
60 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg


