Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Sodium Ellipsoid I E27 70W 2000K SN-E

kopierenkopieren
ALI - Sodium Ellipsoid I E27 70W 2000K SN-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146264

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 5440 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462645

Sonepar Artikelnummer

121187170

Hersteller Artikelnummer

146264

Hersteller Typ

BAI146264

Hersteller Artikel Nr.:

146264

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

5440 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

141 mm

Durchmesser:

54 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

mattiert

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

ED17

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.160 kg

BEE SN-E E27 70W 2000K 5440lm 54x141mm Ellipsoid Interner Zünder SON NAV-E SHP-S RNP-E HPSE Matt