Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Sodium Ellipsoid I E40 400W 2000K SN-E

kopierenkopieren
ALI - Sodium Ellipsoid I E40 400W 2000K SN-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146190

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 52000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461907

Sonepar Artikelnummer

121187104

Hersteller Artikelnummer

146190

Hersteller Typ

BAI146190

Hersteller Artikel Nr.:

146190

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

52000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

130 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

290 mm

Durchmesser:

122 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

mattiert

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

445 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

ED37

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.218 kg

BEE SN-E E40 400W 2000K 52000lm 122x290mm Ellipsoid SON NAV-E SHP-S RNP-E HPSE Matt