Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Sodium Tube I E40 250W 2000K SN-T

kopierenkopieren
ALI - Sodium Tube I E40 250W 2000K SN-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145940

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 30000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459409

Sonepar Artikelnummer

121116851

Hersteller Artikelnummer

145940

Hersteller Typ

BAI145940

Hersteller Artikel Nr.:

145940

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

30000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

254 mm

Durchmesser:

47 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.156 kg

BEE SN-T E40 250W 2000K 30000lm 47x254mm Röhre SON-T NAV-T SHP-T RNP-T HPST Klar