ALI - Sonnenkollektor Lichterkette 5.4M 10pcs LED FIL ST45 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145439
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681454398
Sonepar Artikelnummer
121116757
Hersteller Artikelnummer
145439
Hersteller Typ
BAI145439
Hersteller Artikel Nr.:
145439
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
3 V
Anschlussleistung:
1.5 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
Solarbetrieb
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
8.2 m
Durchmesser:
8 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.3 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
1.500 kg


