Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - SOX 135W BY22d

kopierenkopieren
ALI - SOX 135W BY22d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60300114622

  • Lampenleistung - 135 W

  • Lichtstrom - 22600 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500179791

Sonepar Artikelnummer

121116932

Hersteller Artikelnummer

60300114622

Hersteller Typ

BAI60300114622

Hersteller Artikel Nr.:

60300114622

Lampenleistung:

135 W

Lichtstrom:

22600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

167 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

18000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

65 mm

Gesamtlänge:

763 mm

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

148 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.950 kg

PHI SOX Röhre BY22d 135W 1800K Klar 68x775mm Natriumdampf-Niederdrucklampe