Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - SOX 55W BY22d 1800K

kopierenkopieren
ALI - SOX 55W BY22d 1800K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145059

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lichtstrom - 7800 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681450598

Sonepar Artikelnummer

121114959

Hersteller Artikelnummer

145059

Hersteller Typ

BAI145059

Hersteller Artikel Nr.:

145059

Lampenleistung:

55 W

Lichtstrom:

7800 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

53 mm

Gesamtlänge:

425 mm

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

61 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.308 kg

BEE SOX 55W BY22d 7800lm 1800K Klar Röhre 53x425mm 12000U Natriumdampf-Niederdrucklampe