Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - SPIRALED BottLed Bier E27 DIM 6.5W 1900K Klar

kopierenkopieren
ALI - SPIRALED BottLed Bier E27 DIM 6.5W 1900K Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145466

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lichtstrom - 320 lm

  • Lampenform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681454664

Sonepar Artikelnummer

121115081

Hersteller Artikelnummer

145466

Hersteller Typ

BAI145466

Hersteller Artikel Nr.:

145466

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6.5 W

Lichtstrom:

320 lm

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1900 K

Nennstrom:

34 mA

Leistungsfaktor:

0.8

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

320 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

270 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

190 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.243 kg

BAI SPIRALED BottLed Beer E27 Dimmbar 6.5W (29WW) 320lm 1900K Klar 230V-240 270° 60x190mm DEKO LED-Lampe