Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - SPIRALED Leslie G125 E27 DIM 3.2W 190lm 922 Klar

kopierenkopieren
ALI - SPIRALED Leslie G125 E27 DIM 3.2W 190lm 922 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145016

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 3.2 W

  • Lichtstrom - 190 lm

  • Lampenlichtausbeute - 60 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681450161

Sonepar Artikelnummer

121114946

Hersteller Artikelnummer

145016

Hersteller Typ

BAI145016

Hersteller Artikel Nr.:

145016

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

3.2 W

Lichtstrom:

190 lm

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2200 K

Nennstrom:

16 mA

Leistungsfaktor:

0.8

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

190 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

270 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

125 mm

Länge:

180 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.210 kg

BAI spiraled Leslie Globe G125 E27 3.2W 2200K Klar 190lm (19W) Dimmbar 230V-240V Ra90-100 270° 125x180mm DEKO LED Filament Lampe