Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - T1 3/4 MF 48V 40mA CC-2F 5000hrs

kopierenkopieren
ALI - T1 3/4 MF 48V 40mA CC-2F 5000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF06480401

  • Lampenleistung - 1.92 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Sockel - Midget-flanged

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681113394

Sonepar Artikelnummer

121116953

Hersteller Artikelnummer

MF06480401

Hersteller Typ

BAIMF06480401

Hersteller Artikel Nr.:

MF06480401

Lampenleistung:

1.92 W

Lampenspannung:

48 V

Sockel:

Midget-flanged

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Midget Flanged T1 3/4 5.7x16mm 48V 40mA 0.040A 0.96W Klar 5000U CC-2F Anzeige- und Signallampe