Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - T12 40W/35 38X600 Weiß F40W2/35

kopierenkopieren
ALI - T12 40W/35 38X600 Weiß F40W2/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT040WKT12

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 960 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681047385

Sonepar Artikelnummer

121116943

Hersteller Artikelnummer

FT040WKT12

Hersteller Typ

BAIFT040WKT12

Hersteller Artikel Nr.:

FT040WKT12

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

960 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

3500 K

Länge:

600 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

35

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

38 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenbezeichnung:

T12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.035 kg

BEE F40W2/35 Röhre T12 G13 40W/35 3500K Weiß 38x600mm 960lm 8000U Leuchtstofflampe