Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - T2 13W/830 W4.3 7X523 Warm Weiß 3Stk

kopierenkopieren
ALI - T2 13W/830 W4.3 7X523 Warm Weiß 3Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145968

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 770 lm

  • Sockel - W4,3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459683

Sonepar Artikelnummer

121116865

Hersteller Artikelnummer

145968

Hersteller Typ

BAI145968

Hersteller Artikel Nr.:

145968

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

770 lm

Sockel:

W4,3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

523 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

59 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

7 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.173 kg

BEE Röhre T2 13W 3000K 770lm W4.3 7x523mm ohne Stifte Nur EVG Alt. Lumilux FM Leuchtstofflampe Industrieverpackung 3 Stück