Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - T2 6W/840 W4.3 7X218 Cool White 3pcs

kopierenkopieren
ALI - T2 6W/840 W4.3 7X218 Cool White 3pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146019

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 275 lm

  • Sockel - W4,3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681460191

Sonepar Artikelnummer

121116888

Hersteller Artikelnummer

146019

Hersteller Typ

BAI146019

Hersteller Artikel Nr.:

146019

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

275 lm

Sockel:

W4,3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

218 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

46 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

7 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.133 kg

BEE Röhre T2 6W 4000K 275lm W4.3 7x218mm ohne Stifte Nur EVG Alt. Lumilux FM Leuchtstofflampe Industrieverp. 3 Stk