Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - T2 8W/830 W4.3 7X320 Warm White 3pcs

kopierenkopieren
ALI - T2 8W/830 W4.3 7X320 Warm White 3pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145967

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lichtstrom - 450 lm

  • Sockel - W4,3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459676

Sonepar Artikelnummer

121116864

Hersteller Artikelnummer

145967

Hersteller Typ

BAI145967

Hersteller Artikel Nr.:

145967

Lampenleistung:

8 W

Lichtstrom:

450 lm

Sockel:

W4,3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

320 mm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

7 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.156 kg

BEE Röhre T2 8W 3000K 450lm W4.3 7x320mm ohne Stifte Nur EVG Alt. Lumilux FM Leuchtstofflampe Industrieverp. 3 Stk