Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - T4 16W/842 960lm 12X468 Ohne pins Kalt Weiß

kopierenkopieren
ALI - T4 16W/842 960lm 12X468 Ohne pins Kalt Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144954

  • Lampenleistung - 16 W

  • Lichtstrom - 960 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681449547

Sonepar Artikelnummer

121116593

Hersteller Artikelnummer

144954

Hersteller Typ

BAI144954

Hersteller Artikel Nr.:

144954

Lampenleistung:

16 W

Lichtstrom:

960 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Länge:

468 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Lichtfarbe:

842

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

12 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenbezeichnung:

T4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.078 kg

BEE Röhre T4 G5 16W/842 960lm 4200K 12x468mm ohne Stifte 479mm inklusiv Stifte Leuchtstofflampe