Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - T5.5K S.LED White 24V AC/DC

kopierenkopieren
ALI - T5.5K S.LED White 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146362

  • Lampenleistung - 0.41 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 4 lm

  • Sockel - T 5,5K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681463628

Sonepar Artikelnummer

121187255

Hersteller Artikelnummer

146362

Hersteller Typ

BAI146362

Hersteller Artikel Nr.:

146362

Lampenleistung:

0.41 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

4 lm

Sockel:

T 5,5K

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.4 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BEE Telefonlampe Single LED T5.5K 5.4x22mm 24V AC/DC 15mA 0.015A 0.41W 6500K 4lm 25.000h Anzeige- und Signallampe