ALI - Textilkabel 3C 50M Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145039
Anschluss 1 - Aderendhülse
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681450390
Sonepar Artikelnummer
121116620
Hersteller Artikelnummer
145039
Hersteller Typ
BAI145039
Hersteller Artikel Nr.:
145039
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
Stoff (Textil)
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
1 .. 40 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
220 .. 250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Mit Personenschutz PRCD:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.350 kg


