Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - TL-M RS G13 40W 840 T12 38X1200

kopierenkopieren
ALI - TL-M RS G13 40W 840 T12 38X1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145712

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 3350 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457122

Sonepar Artikelnummer

121116840

Hersteller Artikelnummer

145712

Hersteller Typ

BAI145712

Hersteller Artikel Nr.:

145712

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

3350 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

1213 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

38 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Ja

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Ja

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.280 kg

BEE TL-M RS Rapid start G13 40W 3350lm T12 TLM 38X1200mm 4000K