Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - TL T5 G5 136MM 4W 830

kopierenkopieren
ALI - TL T5 G5 136MM 4W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146381

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lichtstrom - 140 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681463819

Sonepar Artikelnummer

121187269

Hersteller Artikelnummer

146381

Hersteller Typ

BAI146381

Hersteller Artikel Nr.:

146381

Lampenleistung:

4 W

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

136 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

35 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.020 kg

BEE TL T5 G5 16x136mm 4W 3000K 140lm 12000U