Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - TL T5 G5 15W 16X300 BL368 Coat

kopierenkopieren
ALI - TL T5 G5 15W 16X300 BL368 Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146156

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 300 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461563

Sonepar Artikelnummer

121116962

Hersteller Artikelnummer

146156

Hersteller Typ

BAI146156

Hersteller Artikel Nr.:

146156

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

300 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

38 .. 50 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.028 kg

BEE TL T5 G5 16x288mm 15W Coat BL368 Actinic/Blacklight Splitterschutz UV-A Lampe