Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - TL T5 G5 212MM 6W 830

kopierenkopieren
ALI - TL T5 G5 212MM 6W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146383

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 260 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681463833

Sonepar Artikelnummer

121187271

Hersteller Artikelnummer

146383

Hersteller Typ

BAI146383

Hersteller Artikel Nr.:

146383

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

260 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

212 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

43 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.032 kg

BEE TL T5 G5 16x212mm 6W 3000K 260lm 12000U