Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - TL T5 G5 560MM 14W UV Actinic/Blacklight Coat

kopierenkopieren
ALI - TL T5 G5 560MM 14W UV Actinic/Blacklight Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146458

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 560 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681464588

Sonepar Artikelnummer

121187346

Hersteller Artikelnummer

146458

Hersteller Typ

BAI146458

Hersteller Artikel Nr.:

146458

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

560 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

14 W

Lampenspannung:

44 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.105 kg

BEE TL T5 G5 14W Actinic/Blacklight Splitterschutz Opal 16x560mm UV-A Lampe