Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Topcon G4 12V 50W SP-Base 100h Halogen Clear

kopierenkopieren
ALI - Topcon G4 12V 50W SP-Base 100h Halogen Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146334

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681463345

Sonepar Artikelnummer

121187233

Hersteller Artikelnummer

146334

Hersteller Typ

BAI146334

Hersteller Artikel Nr.:

146334

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

BEE Topcon G4 12V 50W 100U Klar Halogen Equivalent 42412-20400 ACP-8 Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen