Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Tradim 611082 12V LED Fußschiebedimmer 1-25W

kopierenkopieren
ALI - Tradim 611082 12V LED Fußschiebedimmer 1-25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145695

  • Ausführung - Dimmer inkl. Trafo

  • Bedienungsart - Schieberegler

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456958

Sonepar Artikelnummer

121115171

Hersteller Artikelnummer

145695

Hersteller Typ

BAI145695

Hersteller Artikel Nr.:

145695

Ausführung:

Dimmer inkl. Trafo

Bedienungsart:

Schieberegler

Lastart:

universal und LED Retrofit

Farbe:

schwarz

Leistung:

1 .. 25 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Nennspannung:

12 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.115 kg

Tradim 611082 12V LED Fußschiebedimmer 1-25W Schwarz 115x61x34mm Fußschalter mit eingebautem Treiber