Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Tradim 631041 LED Fußschiebedimmer 1-70W Weiß

kopierenkopieren
ALI - Tradim 631041 LED Fußschiebedimmer 1-70W Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145622

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Schieberegler

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456224

Sonepar Artikelnummer

121115145

Hersteller Artikelnummer

145622

Hersteller Typ

BAI145622

Hersteller Artikel Nr.:

145622

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Schieberegler

Lastart:

universal und LED Retrofit

Farbe:

weiß

Leistung:

1 .. 70 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Nennspannung:

240 V

Nennstrom:

0.29 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.106 kg

Tradim 631041 Fußschiebedimmer Weiß 1-100W/VA LED zu 70W/230V 115x61x34mm Fußschalter