Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Tradim 631042 LED Fuß-Schiebedimmer 1-70W Schwarz

kopierenkopieren
ALI - Tradim 631042 LED Fuß-Schiebedimmer 1-70W Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145621

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Schieberegler

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456217

Sonepar Artikelnummer

121115144

Hersteller Artikelnummer

145621

Hersteller Typ

BAI145621

Hersteller Artikel Nr.:

145621

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Schieberegler

Lastart:

universal und LED Retrofit

Farbe:

schwarz

Leistung:

1 .. 70 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Nennspannung:

240 V

Nennstrom:

0.29 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.106 kg

Tradim 631042 Fußschiebedimmer Schwarz 1-100W/VA LED zu 70W/230V 115x61x34mm Fußschalter