Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Tube E14 25X85 240V 25W Clear

kopierenkopieren
ALI - Tube E14 25X85 240V 25W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - te485240025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681155523

Sonepar Artikelnummer

121187404

Hersteller Artikelnummer

te485240025

Hersteller Typ

BAIte485240025

Hersteller Artikel Nr.:

te485240025

Lampenleistung:

25 W

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

0 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.020 kg

BEE Röhre E14 25X85mm 240V 25W 1000U Klar Glühlampe