Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - TUV T5 40W SP 36W 845mm

kopierenkopieren
ALI - TUV T5 40W SP 36W 845mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200130962

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Sockel - Single Pin

  • Lampenleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121187396

Hersteller Artikelnummer

50200130962

Hersteller Typ

BAI50200130962

Hersteller Artikel Nr.:

50200130962

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

Single Pin

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

97 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Dimmbar:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.218 kg

PHI UVC TUV 36T5 SP Röhre Single Pin Doppelseitig gesockelt 40W Entkeimung Klar 16x845mm UV-Lampe