Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - U-shaped T8 2G13 36W 835

kopierenkopieren
ALI - U-shaped T8 2G13 36W 835

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146231

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 3100 lm

  • Sockel - 2G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462317

Sonepar Artikelnummer

121187140

Hersteller Artikelnummer

146231

Hersteller Typ

BAI146231

Hersteller Artikel Nr.:

146231

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

3100 lm

Sockel:

2G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3500 K

Länge:

525 mm

Lampenform:

U

Lampenlichtausbeute:

86.11 lm/W

Lichtfarbe:

835

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

92 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.301 kg

BEE U-shaped T8 2G13 92x525mm 36W 3100lm 3500K